Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J1010DW Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8706452
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ1010DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766813440
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das MFC-J1010DW ist ein kompaktes Gerät, das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie in lebendigen Farben von überall zu Hause aus, über WLAN - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet. Mit dem automatischen 20 Blatt Vorlageneinzug kopieren, faxen oder scannen Sie Ihre Dokumente schnell und mühelos ein.
Brother MFC-J1010DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 11.5 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 17 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 14.4 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
4.5 cm
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, zu OCR scannen, an Abbildung scannen
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
34.3 cm
Höhe
17.2 cm
Gewicht
8.3 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 11.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 17 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9.5 Seiten/Min. (Farbe)
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
10 Sek.
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3 pl
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Scanelement
CIS
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
20 Blatt
Standardmedienkapazität
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 150 Blatt ¦ ADF - 20 Blatt ¦ Ausgabefach - 50 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 9.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 17 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 9.5 Seiten/Min. - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 4 ipm - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 11.5 ipm - s/w
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm, 89 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Faxgerät
Kompatibilität
G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
14.4 Kbps
Verbindungen
Software inbegriffen
Presto! PageManager 9, Brother iPrint&Scan, ScanSoft PaperPort SE 14
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
47.7 cm
Transporttiefe
24.9 cm
Transporthöhe
45.7 cm
Transportgewicht
9.7 kg
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
128 MB
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.