Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Defender Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8716728
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681543-BULK
EAN/GTIN:
     5706998927668
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
eSTUFF Defender Case - Hintere Abdeckung für Tablet - Schwarz - 9.7" - für Apple 9.7-inch iPad (5. Generation, 6. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Handschlaufe, einstellbarer Schulterriemen
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
24.6 cm (9.7")
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 9.7-inch iPad (5. Generation, 6. Generation)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.