Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Defender Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8719194
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681844-BULK
EAN/GTIN:
     5704174229988
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
eSTUFF Defender Case - Hintere Abdeckung für Tablet - Silikon, Polycarbonat - Schwarz - 12.4" - für Samsung Galaxy Tab S7+
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
520 g
Farbe
Schwarz
Material
Silikon, Polycarbonat
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Pen
Tragegurt
Handschlaufe, einstellbarer Schulterriemen
Zusätzliche Fächer
Stift-/Eingabestifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Fallschutz, Stoßschutz
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
31.5 cm (12.4")
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S7+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.