Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Defender Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8719204
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681847-BULK
EAN/GTIN:
     5704174242345
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
eSTUFF Defender Case - Schutzhülle - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab S5e
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
26.4 cm
Gewicht
480 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Tragegurt
Handschlaufe, einstellbarer Schulterriemen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S5e
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.