Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Defender Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8719206
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681890-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
eSTUFF Defender Case - Hintere Abdeckung für Tablet - Schwarz - für Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 4, Pro 6, Pro 7
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
33.5 cm
Gewicht
640 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 4, Pro 6, Pro 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.