Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Defender Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8720817
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681551-BULK
EAN/GTIN:
     5704174242314
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
eSTUFF Defender Case - Hintere Abdeckung für Tablet - Silikon, Polycarbonat - Schwarz - 11" - für Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation); 11-inch iPad Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
470 g
Farbe
Schwarz
Material
Silikon, Polycarbonat
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Luftpolster-Technologie
Tragegurt
Einstellbarer Schulterriemen, 360° drehbares Handgelenkband
Zusätzliche Fächer
Pen-Loop
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
RoHS
Schutz
Schlagfest, Fallschutz
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
27.9 cm (11")
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.