Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-90418 Ständer für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8722559
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90418
EAN/GTIN:
     4016032475064
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der stilvolle Smartphone-Ständer von DIGITUS vereint modernen Look mit einer flexiblen und zugleich stabilen Rahmenkonstruktion aus Aluminium. Der Ständer ist geeignet für Smartphones bis zu einer Displaydiagonale von 6,5" und lässt sich vom Blickwinkel her optimal an die Position des Betrachters anpassen, das kann Nacken- oder Schulterschmerzen vorbeugen. Nichts verrutscht - die Anti-Rutsch Pads unterhalb des Ständers sorgen zusätzlich für sicheren Stand auf glatten Oberflächen. Das Anschlusskabel kann zudem ordentlich durch die hintere Rahmenöffnung geführt werden, sodass keine störenden Kabel im Weg sind.
DIGITUS DA-90418 - Ständer für Handy - bis zu 6,5 Zoll - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.8 cm
Tiefe
7.4 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Silikon, Aluminiumlegierung
Faltbares Design
Ja
Bestimmt für
Handy
Bildschirmgröße Kompatibilität
Bis zu 6,5 Zoll
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.5 cm
Transporttiefe
7.7 cm
Transporthöhe
10.8 cm
Transportgewicht
170 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.