Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GT 7338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8725688
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     773380
EAN/GTIN:
     4004470773385
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Bomann Haushaltsgeräte entsprechen dem Trend der Zeit mit fortschrittlicher Technologie, geringem Verbrauch und hervorragender Verarbeitung. Die Gefriertruhe GT 7338 von Bomann eröffnet Ihnen die Möglichkeit Ihr Gefriergut effizient zu lagern. Eine Kontrollleuchte informiert Sie stets über die aktuelle Stromversorgung.
Bomann GT 7338 - Truhe - Breite: 90.5 cm - Tiefe: 55 cm - Höhe: 85 cm - 202 Liter - Klasse E - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Truhe
Geräuschpegel
41 dB(A)
Gefrierraum netto
202 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
201 kWh
Klimaklasse
N-ST
Gefrierleistung
****
Lagerzeit bei Störung
35 Std.
Gesamtnutzinhalt netto
202 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Türangel
Rückseite
Temperaturbereich
-18°C
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Anz. Türen
1
Geräuschklasse
C
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Eisschaber
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße, Räder
Kennzeichnung
Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
90.5 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
31 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Energieverbrauch pro Tag
0.495 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
94 cm
Tiefe (Versand)
57 cm
Höhe (Versand)
88.2 cm
Gewicht (Versand)
35 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Leuchte für Stromanzeige
Ja
Gefrierfunktionen
Gefrierkapazität
9.15 kg/24 Std.
Gefrierfachböden/Einschubdetails
1 x Korb - ausbaubar
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,00*
€ 423,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,05*
€ 412,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,80*
€ 399,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,15*
€ 359,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.