Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-H5300 Kfz-Halterung für induktives Laden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung EP-H5300CBEGEU Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8726501
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-H5300CBEGEU
EAN/GTIN:
     8806092764323
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Samsung EP-H5300 - Kfz-Halterung für induktives Laden - 9 Watt - 1.67 A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
10.4 cm
Gewicht
291 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kfz-Halterung für induktives Laden
Entwickelt für
Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C auf USB-A Kabel - 1 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
9 V
Gestellte Leistung
9 Watt
Merkmale
Auto Clamping, drehbar
Elektrischer Strom max.
1.67 A
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Fast Wireless Charging, Qi
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.