Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavor Sanix Pro 7.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8726853
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     0.005.0011
EAN/GTIN:
     4260651036872
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Lavor Sanix Pro 7.5 - Hochdruckreiniger - Rucksack - 1 Batterie, Ladegerät enthalten
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hochdruckreiniger
Reinigungsmethode
Feucht
Behälterkapazität
7 Liter
Reinigertyp
Rucksack
Betriebsdruck (bar)
4
Betriebsdruck (PSI)
58
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Strahldüse, Sprühschlauch, Sprühlanze, Teleskoplanze
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Trichter
Energieversorgung
Batterie
Lithium
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriekapazität
3.4 Ah
Anz. an enthaltenen Batterien
1 Batterie
Mit Ladegerät
Ladegerät enthalten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
3.35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,91*
€ 459,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,41*
€ 433,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.