Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavor Sanix Pro 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8726854
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     0.005.0012
EAN/GTIN:
     4260651036889
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Lavor Sanix Pro 14 - Hochdruckreiniger - Rucksack - 1 Batterie, Ladegerät enthalten
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hochdruckreiniger
Reinigungsmethode
Feucht
Behälterkapazität
12 Liter
Reinigertyp
Rucksack
Betriebsdruck (bar)
4
Betriebsdruck (PSI)
58
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Sprühschlauch, flache Sprühdüse, Sprühlanze, Teleskoplanze
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Trichter
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
6.8 kg
Energieversorgung
Batterie
Lithium
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriekapazität
3.4 Ah
Anz. an enthaltenen Batterien
1 Batterie
Mit Ladegerät
Ladegerät enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,78*
€ 570,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,84*
€ 563,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,02*
€ 539,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.