Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Comfort TVM 3405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8730169
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     TVM 3405
EAN/GTIN:
     8712285347726
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Möchten Sie Ihren Flachbildfernseher stylisch und sicher an der Wand befestigen? Mit dieser COMFORT Fixed TV-Wandhalterung entscheiden Sie sich für Design und Sicherheit. Mit dieser TV-Wandhalterung können Fernseher von 32 bis 77 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 50 kg flach an der Wand montiert werden. Und der Abstand zwischen Fernseher und Wand beträgt gerade mal 2,2 cm. COMFORT Fixed TV-Wandhalterungen können nicht gedreht oder geneigt werden. Wenn Sie also immer direkt vor Ihrem Fernseher sitzen, dann ist das die perfekte Wandhalterung für Sie.
Vogel's Comfort TVM 3405 - Befestigungskit (Klammer, Hülle, Schnittstellendisplay-Streifen) - für Flachbildschirm - Stahl, gehärteter Kunststoff - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-195.6 cm (32"-65") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
49.3 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
42.8 cm
Gewicht
1.6 kg
Farbe
Schwarz
Material
Stahl, gehärteter Kunststoff
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
50 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Klammer, Hülle, Schnittstellendisplay-Streifen
Integrierte Geräte
Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe
81.3-195.6 cm (32"-65")
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 100 x 200 mm, 200 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.