Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Comfort TVM 3225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8730717
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     TVM 3225
EAN/GTIN:
     8712285347665
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Sicherheit, Design und Fernsehkomfort gehen bei dieser eleganten COMFORT Full-Motion TV-Wandhalterung Hand in Hand. Die Wandhalterung ist speziell für den intensiven Gebrauch konzipiert. Sie ist sehr robust und garantiert ein optimales Fernseherlebnis. Sie können die Wandhalterung um bis zu 120° drehen und um 20° neigen (10° nach vorne und hinten). Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 19 bis 43 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 15 kg geeignet.
Vogel's Comfort TVM 3225 - Befestigungskit (Klammer, VESA-Adapter, Hülle) - Voll beweglich - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-109.2 cm (19"-43") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.1 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
24.4 cm
Farbe
Schwarz
Einstellbare Tiefe
5.8-30.2 cm
Packungsinhalt
Kabelklemmen, Befestigungsteile, Wasserwaage, Bohrschablone
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Voll beweglich
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Klammer, VESA-Adapter, Hülle
Empfohlene Display-Größe
48.3-109.2 cm (19"-43")
Neigung
-10 ° bis 10 °
Drehen
120°
Anz. Gelenke
2
Anpassungen
Tiefe, schwenken, Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.