Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Comfort TVM 3625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8730719
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     TVM 3625
EAN/GTIN:
     8712285347863
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Sie wollen Ihren großen Flachbildfernseher unbesorgt genießen. Dann macht diese stylische COMFORT Full-Motion TV-Wandhalterung genau das möglich. Ihr Fernseher wird stylisch und sicher an der Wand befestigt. Die Wandhalterung wurde speziell für den intensiven Gebrauch entwickelt, insbesondere für die Bedürfnisse von Familien mit Kindern. Von überall den perfekten Blickwinkel einstellen? Kein Problem. Drehen Sie Ihren Fernseher um bis zu 120° und neigen Sie ihn um bis zu 20°. Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 40 bis 77 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 35 kg geeignet.
Vogel's Comfort TVM 3625 - Befestigungskit (Klammer, Schnittstellenleiste, Schnittstellendisplay-Streifen) - Voll beweglich - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 101.6-177.8 cm (40"-70") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
66 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
43 cm
Farbe
Schwarz
Einstellbare Tiefe
5.3-38.8 cm
Packungsinhalt
Befestigungsteile, Kabelklemmen, Wasserwaage, Bohrschablone
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Voll beweglich
Max. Ladegewicht
35 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Klammer, Schnittstellenleiste, Schnittstellendisplay-Streifen
Empfohlene Display-Größe
101.6-177.8 cm (40"-70")
Neigung
20°
Drehen
120°
Anz. Gelenke
2
Anpassungen
Tiefe, Neigung, schwenken
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 300 mm, 400 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 200 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.