| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8731625 Herst.-Nr.: 3832050 EAN/GTIN: 8712285347627 |
| |
|
| | |
| Diese TV-Wandhalterung aus der Serie COMFORT Fixed ist die ideale Lösung, wenn Sie Ihren Fernseher sicher und stylisch an der Wand befestigen möchten. Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 19 bis 50 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 30 kg geeignet. Und der Abstand zwischen Wand und Fernseher beträgt gerade mal 2,2 cm. Die COMFORT Fixed TV-Wandhalterung ist eine feste Wandhalterung. Sie kann nicht gedreht oder geneigt werden. Die perfekte Wahl, wenn Sie direkt vor dem Fernseher sitzen. Vogel's Comfort TVM 3205 - Befestigungskit (Wandmontage) - fest - für TV - Stahl, gehärteter Kunststoff - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-127 cm (19"-50") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 29.3 cm | | Tiefe | 2.2 cm | | Höhe | 22.8 cm | | Gewicht | 1.1 kg | | Farbe | Schwarz | | Material | Stahl, gehärteter Kunststoff | | Packungsinhalt | Fischer Dübel, Wasserwaage, Befestigungswerkzeug, Bohrschablone, Montagekit | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Design | Fest | | Max. Ladegewicht | 30 kg | | Empfohlene Verwendung | TV | | Montagekomponenten | Wandmontage | | Empfohlene Display-Größe | 48.3-127 cm (19"-50") | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm, 100 x 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |