Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Lupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8734834
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     41255
EAN/GTIN:
     4040849412554
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
goobay - Lupe
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.3 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
120 g
Zubehörtyp
Lupe
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Material
ABS-Kunststoff, Glas
Zubehör
Merkmale
Batteriebetrieben, integrierte LED-Leuchte
Vergrößerung
1.75x / 12.25x
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.