Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Tasciugo AriaDry Multi DEXD216F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8736897
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0148516251
EAN/GTIN:
     8004399007666
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Reinigen Sie Ihre Luft und maximieren Sie den Wohnkomfort mit dem umweltfreundlichen De'Longhi 16-Liter-Luftentfeuchter.
De'Longhi Tasciugo AriaDry Multi DEXD216F - Luftentfeuchter - zum Aufstellen - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Grau
Produkttyp
Luftentfeuchter
Funktionen
Entfeuchtung, Trocknen
Sicherheitsmerkmale
Gefrierschutzsteuerung, automatische Abschaltung (bei vollem Wasserbehälter)
Filtertyp
Allergiefilter, Antistaubfilter
Luftmenge
125 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, Ablaufschlauchanschluss, einstellbares Hygrostat, Nachtmodus
Max. Entfeuchtungskapazität
16 L/24Std.
Tankfüllmenge
2.1 Liter
Rollen enthalten
Ja
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Waschbarer Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.4 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
50.8 cm
Gewicht
9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
300 W
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Timer
12 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Wasserstand
Timer-Einstellungen
12 Stunden Start-Timer-Verzögerung, automatische Abschaltungverzögerung von 12 Stunden
Steuerelemente
Drucktaster
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
40 dB(A)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,59*
€ 414,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,96*
€ 414,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,10*
€ 392,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,07*
€ 378,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.