Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALCATEL-LUCENT
ALCATEL-LUCENT
Artikel-Nr.:
     C1006-8739368
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK08005EU
EAN/GTIN:
     3326744926503
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Alcatel-Lucent - Netzteil - 2 A (24 pin USB-C) - Europa - für Alcatel-Lucent M3 DeskPhone, M5 DeskPhone, M7 DeskPhone
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Europa
Entwickelt für
Telefon
Stromversorgungsgerät
Geleistete Netzspannung
DC 5 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Details zum Leistungsgerät
24-poliger USB-C - 5 V - 2 A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alcatel-Lucent M3 DeskPhone, M5 DeskPhone, M7 DeskPhone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.