| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8739885 Herst.-Nr.: 80-PF000001G00K EAN/GTIN: 4711404023859 |
| |
|
| | |
| Hannspree - Schutzhülle hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - mit Ständer - Silikonhülle, Kunststoffrahmen - Schwarz - 10.1" - für Pad Apollo 2 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material | Silikonhülle, Kunststoffrahmen | | Widerstandsfähig | Ja | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Tragegurt | Handschlaufe | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Schutz | Staubabweisend, Kratzfest, schmutzabweisend, feuchtigkeitsbeständig, schlagfest, Stoßschutz | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 25.7 cm (10.1") | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HANNspree Pad Apollo 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |