Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Steckersatz für Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8740016
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66812
EAN/GTIN:
     4043619668120
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
SMA Steckverbinder
SMB Steckverbinder
Diese hochwertige Box von Delock beinhaltet verschiedene Crimpkonnektoren der Hochfrequenztechnik zur Verbindung von Komponenten.
Delock - Steckersatz für Kabel - 120 Teile
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Steckersatz
Produktmaterial
Messing, vergoldet
Impedanz
50 Ohm
Paketinhalt
10 x SMA Stecker für LMR100, 10 x SMA Stecker für LMR200, 10 x SMA Stecker für LMR400, 10 x SMA Buchse für LMR100, 10 x SMA Buchse für LMR200, 10 x SMA Buchse für RG-174, 10 x SMB Stecker für LMR100, 10 x SMB Buchse für LMR100, 10 x RP-SMA Stecker für RG-174, 10 x RP-SMA Stecker für LMR200, 10 x RP-SMA Buchse für RG-174, 10 x RP-SMA Buchse für LMR200
Verpackungsart
Schachtel
Bestimmt für
Kabel
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
26.5 cm
Transporthöhe
3 cm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: delock kabel sma, sma steckverbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.