| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8740072 Herst.-Nr.: 90190000 EAN/GTIN: 4002432129683 |
| |
|
| | |
| Der Leitz Precision Home Office A4 Hebelschneider ist perfekt für den Einsatz zu Hause und im Büro, um Papier, Etiketten, Folien, Fotos, Laminate und Karton zu schneiden. Dieser robuste und leichte Papierschneider für den Heimgebrauch schneidet mühelos bis zu 10 Blatt A4-Papier (80 g/m ) schnell und präzise. Verfügt über die einzigartige EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie, die die Schneidkante für bessere Sichtbarkeit und maximale Präzision beleuchtet. Die durchsichtige, manuelle Papierklemme hält das Papier sicher, während der ergonomische Griff ein bequemes und einfaches Schneiden ermöglicht. Ein einfaches metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien sorgt für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers auf der glatten, laminierten Arbeitsfläche. Die Klingen-Schutzvorrichtung bietet vollständigen Schutz und die Klingen-Sicherheitsverriegelung sichert die Klinge, wenn sie nicht benutzt wird. Mit einer hochwertigen Klinge aus Edelstahl, einer stabilen Arbeitsfläche und einer verlängerten 3-Jahre-Garantie haben Sie die Gewissheit, dass dieser Papierschneider viele Jahre lang präzise schneiden wird. Leitz Precision Home Office A4 - Schneideeinrichtung - Folie, Papier, Karton, laminiertes Material, Label Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Schneideeinrichtung | | Breite | 30 cm | | Tiefe | 47 cm | | Höhe | 33 cm | | Gewicht | 1.46 kg | Verschiedenes | Farbe | Anthrazit | | Klingenmaterial | Stainless steel | Schneidegerät | Merkmale | Messeinheiten, Klingen-Blockiersystem, Gitterlinien, Schneidkante-Lichtstrahl | | Schnittfläche | A4 | | Schnittkapazität (Blatt) | 10 | | Schutzgitter | Ja | | Schnittmaterial | Folie, Papier, Karton, laminiertes Material, Label |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |