Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Klinge für Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8740087
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90290000
EAN/GTIN:
     4002432129782
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Rollenschneider
Schneidemaschinen-Ersatzmesser
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Hochwertige Ersatzstahlklinge für geraden Schnitt für den Leitz Precision Home Rollenschneider (Produktnummer 90250000), die mühelos bis zu 8 Blatt A4-Papier (80 g/m ) schnell und präzise schneidet. Sicher in einem Schneidkopf eingeschlossen, lässt sich die Klinge durch Einrasten in die transparente Schneideführung schnell und einfach austauschen. Mit dieser scharfen Ersatzstahlklinge haben Sie die Gewissheit, dass dieser hochwertige Papierschneider über viele Jahre hinweg für einen präzisen Schnitt sorgen wird.
Leitz - Klinge für Trimmer - für Leitz Precision Home A4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.8 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
10 g
Produkttyp
Klinge
Bestimmt für
Trimmer
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Leitz Precision Home A4
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
90250000
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.