Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Schutzhülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ET50/ET55 Rugged Frame (10), inkl. Rugged I/O Connector
Zebra ET50/ET55 Rugged Frame (10), inkl. Rugged I/O Connector
Artikel-Nr.:
     C1006-8748354
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     SG-ET5X-10RCSE4-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Zebra - Schutzhülle für Tablet - widerstandsfähig - mit I/O-Steckverbinder - 10" - für Zebra ET50 (10.1 Zoll), ET51 (10.1 Zoll), ET55 (10.1 Zoll), ET56 (10.1 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
90 Tage Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
25.4 cm (10")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra ET50 (10.1 Zoll), ET51 (10.1 Zoll), ET55 (10.1 Zoll), ET56 (10.1 Zoll)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.