Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio FH-106145 Lüfter/Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8750297
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     FH-106145
EAN/GTIN:
     7333282010362
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter
Emerio FH-106145 - Lüfter/Heizlüfter - Tisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Produkttyp
Lüfter/Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Heizkapazität
1.8 kW
Heizmethode
Keramiklüfter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, Directive 2009/125/EC, Directive 2012/19/EU, Directive 2016/2282/EU, Directive 2015/1188/EU
Energieversorgung
Stromverbrauch
1800 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Steuerelemente
Drehrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.