Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Knopfzelle CR2016 B2 Lithium
Duracell Knopfzelle CR2016 B2 Lithium
Duracell Knopfzelle CR2016 B2 Lithium
Duracell Knopfzelle CR2016 B2 Lithium
Artikel-Nr.:
     4502-26A604
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     203884
EAN/GTIN:
     5000394203884
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Duracell Specialty 2016 Lithium-Knopfzellen werden aus hochreinem Lithium mit bis zu 50 % zusätzlicher Lebensdauer hergestellt. Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten und ein etwaiges Verschlucken der Batterien zu verhindern, hat Duracell eine kindersichere Technologie entwickelt: eine Schicht auf der Rückseite der Batterie, die bitter schmeckt. Außerdem hat Duracell eine kindersichere Verpackung mit Doppelblister entworfen, die von Kindern nicht ohne eine Schere geöffnet werden kann. Sie eignen sich für den Einsatz in Schlüsselanhängern, kleinen Fernbedienungen, Waagen, tragbaren Geräten, Sensoren, medizinischen Geräten (Blutzuckermessgeräte, digitale Thermometer) und Sportgeräten (Herzfrequenzmonitor, Fahrradzubehör).
Duracell - Batterie 2 x CR2016 - Li - 90 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR2016
Technologie
Lithium
Kapazität
90 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,73*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,24*
€ 1,76*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 1,76*
6 Tage
50
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,26*
€ 1,79*
18 Tage
2775
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.