Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-QX200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-QX200TNEGWW Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Navy
Samsung EF-QX200TNEGWW Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Navy
Samsung EF-QX200TNEGWW Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Navy
Samsung EF-QX200TNEGWW Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Navy
Samsung EF-QX200TNEGWW Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Navy
Samsung EF-QX200TNEGWW Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Navy
Samsung EF-QX200TNEGWW Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Navy
Samsung EF-QX200TNEGWW Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Navy
Artikel-Nr.:
     C1006-8752940
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-QX200TNEGWW
EAN/GTIN:
     8806094034301
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Tablet Cover
Samsung EF-QX200 - Hintere Abdeckung für Tablet - marineblau - für Galaxy Tab A8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
109 g
Farbe
Marineblau
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.