Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Series Studio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Go 4/Surface Go 3/Surface Go 2 Schwarz Crystal, clear/Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Go 4/Surface Go 3/Surface Go 2 Schwarz Crystal, clear/Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Go 4/Surface Go 3/Surface Go 2 Schwarz Crystal, clear/Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Go 4/Surface Go 3/Surface Go 2 Schwarz Crystal, clear/Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Go 4/Surface Go 3/Surface Go 2 Schwarz Crystal, clear/Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schutzhülle
OtterBox Symmetry Studio Microsoft Surface Go 4/Surface Go 3/Surface Go 2 Schwarz Crystal, clear/Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-8754848
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-84998
EAN/GTIN:
     0840104280959
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
OtterBox Symmetry Series Studio - Hintere Abdeckung für Tablet - Black Crystal (transparent/schwarz)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Black Crystal (transparent/schwarz)
Verpackungsdetails
Pro-Pack
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Erhöhte Kanten
Zusätzliche Fächer
Stifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Fallschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,07*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,43*
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,89*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,20*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,42*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,98*
Zubehör
OtterBox
78-52723
ab € 13,21*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 22,92*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 23,04*
Zubehör
OtterBox
78-52705
ab € 15,08*
Zubehör
OtterBox
78-52643
ab € 10,17*
Zubehör
OtterBox
78-52640
ab € 9,02*
Zubehör
OtterBox
78-52654
ab € 9,01*
Zubehör
OtterBox
78-52651
ab € 10,25*
Zubehör
OtterBox
78-80125
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.