Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BrightSign XT1144 Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8757412
Hersteller:
     BrightSign
Herst.-Nr.:
     XT1144
EAN/GTIN:
     0859872003943
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Enthält alle Funktionen des BrightSign XT244, sowie serielle, duale USB- (Typ A und C) und Live-TV-Wiedergabe über den HDMI-Eingang, um Inhalte von jedem beliebigen Sender wiederzugeben - auch geschützte HDCP-Inhalte.
BrightSign XT1144 - Digital Signage-Player - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.99 cm
Tiefe
20.42 cm
Höhe
2.19 cm
Gewicht
567 g
Lokalisierung
Australien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Für Wandmontage geeignet, Power over Ethernet+ (PoE+)
Schnittstellen
Gigabit Ethernet
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Wiedergabeformate
MPEG-2, WMV, MOV, VOB, M2TS, H.264, MKV, MP4, H.265
Konnektivität
Verbindungen
HDMI input ¦ HDMI-Ausgang ¦ LAN ¦ GPIO ¦ USB ¦ USB-C ¦ Seriell ¦ Infrarot ¦ Audio-Ausgang
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 V, 3 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Standbildformate
BMP, JPEG, PNG
Digital Audio
Audioformate
WAV, AAC, MP3
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Speicherkartengröße
2 TB
Weitere Suchbegriffe: digital signage-player
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,59*
€ 987,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,89*
€ 980,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,49*
€ 975,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,51*
€ 950,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,73*
€ 889,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.