Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

audio-technica AT85EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8758473
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT85EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
audio-technica AT85EP - Phono Cartridge für Tonabnehmer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1 cm
Tiefe
3.51 cm
Höhe
1.53 cm
Gewicht
6 g
Produkttyp
Phono Cartridge
Frequenzbereich
20 - 20.000 Hz
Bestimmt für
Tonabnehmer
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.