Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

audio-technica AT-VM95SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8758730
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT-VM95SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Da historische Schellack-Schallplatten nur monaurale Modulationen aufweisen, empfiehlt es sich, bei Kombination einer sogenannten SP-Abtastnadel mit einem Stereogehäuse wie dem AT-VM95SP und einem handelsüblichen Stereo-Phono-Vorverstärker die "MONO"-Funktion zu aktivieren, um Abspielgeräusche möglichst gering zu halten. Der AT-VM95SP ist ein Stereotonabnehmer für Mono-Schellackplatten, der bei Verwendung eines speziellen Phono-Entzerrvorverstärkers für Archivierungszwecke besonders geringe Nebengeräusche und Verzerrungen gewährleistet, da bei historischen Schallplatten nur die weniger beschädigte Rillenseite abgetastet werden kann - ideal für die professionelle Archivierung.
audio-technica AT-VM95SP - Phono Cartridge für Tonabnehmer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.89 cm
Tiefe
2.83 cm
Höhe
1.72 cm
Gewicht
6.1 g
Produkttyp
Phono Cartridge
Paketinhalt
Phono Cartridge, 2 x 11 mm Installationsschrauben, 2 x 8 mm Montageschrauben, 2 Unterlegscheiben
Frequenzbereich
20 - 20.000 Hz
Bestimmt für
Tonabnehmer
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.