Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zassenhaus GERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8761096
Hersteller:
     Zassenhaus
Herst.-Nr.:
     033069
EAN/GTIN:
     4006528033069
Suchbegriffe:
Salz-Mühle
Salzmühle
salzmühle edelstahl
salz mühle
Hier liegt der Vorteil auf der Hand. Sie benötigen nämlich nur eine, um die elektrischen Pfeffer- und Salzmühlen GERA von Zassenhaus zu bedienen. Die andere Hand bleibt frei zum Abschmecken oder Umrühren. Auf Knopfdruck zerlegt das Mahlwerk aus Hochleistungs-Keramik Pfeffer- und Salzkörner, getrocknete Kräuter und Gewürze. Sie haben die Wahl zwischen sechs Stufen, die Sie bequem auf einer Ringskala am Mühlenboden einstellen und jederzeit ablesen können. Auch praktisch: die Mühlen sind mit LED-Licht ausgestattet - ideal, wenn Sie beim Candle Light Dinner bei Tisch nachwürzen möchten. Das moderne Design mit hochwertigem Edelstahl und Acryl passt zu jedem Geschirr.
Zassenhaus GERA - Elektrische Salzmühle
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektrische Salzmühle
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, Acryl
Funktion & Einstellungen
6 Mahlgrad Einstellungen
Innenleuchte
Ja
Herstellergarantie
Garantie
25 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
517 g
Weitere Suchbegriffe: salzmühle zassenhaus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.