Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN EXD 154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein
Kathrein
Artikel-Nr.:
     C1006-8765455
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2050000003
EAN/GTIN:
     4021121549007
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter
KATHREIN EXD 154 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal für satellite TV system
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.5 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
14.8 cm
Produkttyp
Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 862 MHz, 300 - 2350 MHz
Bestimmt für
Satellite TV system
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP30
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Verbindungen
Verbindungen
Terrestrischer Anschluss - F-Anschluß ¦ 4 x SAT-IF-Anschluss - F-Anschluß ¦ 4 x HF-Ausgang - F-Anschluß
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
550 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,91*
€ 291,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.