Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN Euroline KEM 31332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8765459
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510118
EAN/GTIN:
     4021121535932
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
dvb-t antenne kathrein
KATHREIN Euroline KEM 31332 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal für Satelliten-TV-Empfänger
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.6 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
18.5 cm
Produkttyp
Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
40 - 862 MHz, 950 - 2400 MHz
Bestimmt für
Satelliten-TV-Empfänger
Verschiedenes
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Verbindungen
Terrestrischer Anschluss - F-Anschluß - mit Durchschleifverbindung ¦ 12 x SAT-IF-Anschluss - F-Anschluß - mit Durchschleifverbindung ¦ 32 x HF-Ausgang - F-Anschluß ¦ Gleichstromeingang - DC-Buchse 5,5 mm (ID: 2,1 mm)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1 kg
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,89*
€ 738,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,10*
€ 728,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,52*
€ 706,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,56*
€ 690,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,09*
€ 653,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.