| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8765460 Herst.-Nr.: 20510119 EAN/GTIN: 4021121535956 |
| |
|
| | |
| KATHREIN Euroline KEM 41712 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal für Satelliten-TV-Empfänger Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28.6 cm | | Tiefe | 6.3 cm | | Höhe | 18.5 cm | | Produkttyp | Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal | | Impedanz | 75 Ohm | | Frequenzbereich | 40 - 862 MHz, 950 - 2400 MHz | | Bestimmt für | Satelliten-TV-Empfänger | Verschiedenes | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter | Verbindungen | Verbindungen | Terrestrischer Anschluss - F-Anschluß - mit Durchschleifverbindung ¦ 16 x SAT-IF-Anschluss - F-Anschluß - mit Durchschleifverbindung ¦ 12 x HF-Ausgang - F-Anschluß ¦ Gleichstromeingang - DC-Buchse 5,5 mm (ID: 2,1 mm) | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |