Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN Euroline KEM 41724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8765462
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510121
EAN/GTIN:
     4021121535970
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
dvb-t antenne kathrein
KATHREIN Euroline KEM 41724 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal für Satelliten-TV-Empfänger
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.4 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
28.6 cm
Produkttyp
Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
40 - 862 MHz, 950 - 2400 MHz
Bestimmt für
Satelliten-TV-Empfänger
Verschiedenes
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Verbindungen
Terrestrischer Anschluss - F-Anschluß - mit Durchschleifverbindung ¦ 16 x SAT-IF-Anschluss - F-Anschluß - mit Durchschleifverbindung ¦ 24 x HF-Ausgang - F-Anschluß ¦ Gleichstromeingang - DC-Buchse 5,5 mm (ID: 2,1 mm)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.6 kg
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,37*
€ 750,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,51*
€ 744,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,14*
€ 726,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,85*
€ 715,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,50*
€ 684,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.