Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch XL-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch XL-Boxx Professional
Bosch XL-Boxx Professional
Bosch XL-Boxx Professional
Bosch XL-Boxx Professional
Artikel-Nr.:
     C1006-8766690
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0259V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukiste
Metallkiste
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Bosch XL-BOXX - Tasche für Werkzeuge/Zubehör - ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60.7 cm
Tiefe
39.5 cm
Höhe
17.9 cm
Gewicht
3.2 kg
Material
ABS-Kunststoff
Tragetasche
Typ
Tasche
Innenmaße
57 cm x 34.7 cm x 13.3 cm
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge/Zubehör
Schutz
Spritzwassergeschützt, schlagfest
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A0259Y
ab € 30,28*
Sonstiges
Bosch
1600A0259X
ab € 25,07*
Sonstiges
Bosch
1600A0259W
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.