Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XL-BOXX Deckeleinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0259W
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0259W
EAN/GTIN:
     4059952591803
Suchbegriffe:
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
Koffersystem Deckeleinlage für XL-BOXX, Die Deckeleinlage aus Hartschaum deckt den gesamten Deckelbereich ab. sie hilft dabei, sämtliche Gegenstände in der XL-BOXX vor Schäden zu schützen und an Ort und Stelle zu halten.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
602 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
28 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 602 x 28 mm
Materialausführung:
EPP
Geeignet für:
Alle Arten von Elektrowerkzeugen
Gewicht:
0.2 kg
Schaumstoffhöhe:
17 mm
Außenabmessungen (Breite):
0 mm
Außenabmessungen (Länge):
0 mm
Außenabmessungen (Höhe):
0 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Deckeleinlage zum Schutz des Inhalts in der XL-BOXX
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Vollständig abdeckende Deckeleinlage hält alle Gegenstände an Ort und Stelle und schützt den Inhalt der Box vor Schäden | Flexibles Einsetzen einzelner Schaumstoffblöcke oder mehrerer Blöcke aufeinander | Kompatibel mit XL-BOXX und 5-tlg. Schaumstoffblock-Set
Titel:
Koffersystem Deckeleinlage für XL-BOXX Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2021
SOL Date:
12.04.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Koffersystem
Ausführung:
Koffer
Höhe:
17 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
0,136 kg
Nettogewicht:
0,135 kg
Volumen:
6,068 dm3
Abmessung Länge:
602 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
PL
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koffer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A0259V
ab € 50,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.