Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Inlay für Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Partition Wall Set XL-BOXX Professional
Bosch Partition Wall Set XL-BOXX Professional
Bosch Partition Wall Set XL-BOXX Professional
Bosch Partition Wall Set XL-BOXX Professional
Artikel-Nr.:
     C1006-8766692
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0259X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Bosch - Inlay für Tragetasche - für XL-BOXX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
34.7 cm
Höhe
17.9 cm
Gewicht
1 kg
Produkttyp
Inlay
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Bestimmt für
Tragetasche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch XL-BOXX
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: schottwand
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A0259V
ab € 51,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.