Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Inlay für Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Foam insert XL-BOXX Professional
Bosch Foam insert XL-BOXX Professional
Bosch Foam insert XL-BOXX Professional
Bosch Foam insert XL-BOXX Professional
Artikel-Nr.:
     C1006-8766693
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0259Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Bosch - Inlay für Tragetasche
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
34.2 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
700 g
Produkttyp
Inlay
Produktmaterial
Schaum
Bestimmt für
Tragetasche
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A0259V
ab € 51,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.