Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PFI 3045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8767828
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7230450
EAN/GTIN:
     8712285343889
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Der PFI 3045 Bildschirm-Adapter ist Teil des modularen Connect-it Systems. Der PFI 3045 ist für kleine bis mittelgroße Bildschirme (VESA 100x100, 200x100, 200x200 mm) bis 30 kg geeignet. Dieser Adapter ist mit einer Nivellier- und Neigungsfunktion (in Stufen von 0-10-20°) versehen. Für eine komplette Deckenbefestigungslösung kombinieren Sie diesen Bildschirm-Adapter mit einer der Connect-it Deckenkonsolen und einem der Profile/Rohre aus der Connect-it Reihe.
Vogel's Professional PFI 3045 - Montagekomponente (Schnittstellengabel) - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 48.3-109.2 cm (19"-43")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
25.3 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Max. Ladegewicht
30 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Schnittstellengabel
Empfohlene Display-Größe
48.3-109.2 cm (19"-43")
Neigung
0 ° bis 20 °
Anpassungen
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.