| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8767923 Herst.-Nr.: VMA2400-10000S EAN/GTIN: 0193108142649 |
| |
|
| | |
| Halten Sie Ihre Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free mit einem wiederaufladbaren Pufferakku geladen. Tauschen Sie einen leeren Akku ganz einfach gegen einen voll aufgeladenen aus, damit Ihre Haustür geschützt bleibt. Arlo VMA2400 - Batterie - Li-Ion - 6500 mAh - für Arlo Video Doorbell Wire-Free Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.18 cm | | Tiefe | 2.28 cm | | Höhe | 7 cm | | Gewicht | 231 g | | Produkttyp | Batterie | | Entwickelt für | Video-Türklingel | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Ladekabel | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 6500 mAh | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Arlo Video Doorbell Wire-Free |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Powerbank, USB Akku, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |