Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi AC-M17-SC Smart Air Purifier 4 Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8769101
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     35053
EAN/GTIN:
     6934177751158
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Xiaomi AC-M17-SC Smart Air Purifier 4 Lite - Luftreiniger - zum Aufstellen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Besondere Merkmale
Nachtmodus
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 43 m²
Sensoren
Feuchtigkeitssensor, Temperatursensor
Zufuhrrate saubere Luft
360 (Pollen), 120 (Formaldehyd)
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Stromadapter, Luftfilter
Kennzeichnung
RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC, TUV Rheinland, Clean Air Delivery Rate (CADR)
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
53.3 cm
Gewicht
4.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
33 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Filterwechsel, Luftqualitätsanzeige, Raumtemperatur, Feuchtigkeitsniveau
Smartphone-kompatibel
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Geräuschniveaueinstellung
Min. 33,4 dB(A), hoch 61 dB(A)
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
61 dB(A)
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Mi Home
Intelligenter Assistent
Alexa, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.