Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCELL Intense Batterie 10 x AA / LR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1495-9882665
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     136830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
PROCELL Intense - Batterie 10 x AA / LR6 - Alkali-Mangan - 3112 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.05 cm
Gewicht
24.3 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.45 cm
Batterie
Typ
AA / LR6
Technologie
Alkali-Mangan
Kapazität
3112 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
3990
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32236*
€ 0,52236*
4 Tage
930
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,319*
€ 0,535*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,411*
€ 0,661*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,439*
€ 0,699*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,497*
€ 0,787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,52236*
€ 0,62161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45236*
€ 0,53831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44236*
€ 0,52641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36236*
€ 0,43121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35236*
€ 0,41931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32236*
€ 0,38361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,2236* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
4006211111-10
ab € 2,5435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.