Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GNVP4630B Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig GNVP4630B Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C1006-8770458
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GNVP4630B
EAN/GTIN:
     4013833046455
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Mit den Grundig Geschirrspülern werden sowohl Geschirr als auch Umwelt geschont. Der niedrige Energie- und Wasserverbrauch sorgt für eine rundum saubere Lösung. Dabei soll das Geschirr möglichst schonend gereinigt werden. Damit man noch lange Freude an Gläsern, Besteck und Geschirr hat.
Grundig GNVP4630B - Geschirrspüler - eingebaut - Nische - Breite: 60 cm - Tiefe: 57 cm - Höhe: 82 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Geschirrspüler
Besondere Merkmale
GlassPerfect
Anz. Programme
8
Spezielle Programme und Optionen
Schnellwäsche, Vorspülen, Mini 35°C, Öko 50°C, Automatik, Kurzprogramm, intensiv 70°C, Feinwäsche 40° C, HygieneCare, SteamShine, alles in Wäsche, DeepClean, CornerWash
Installationstyp
Voll integriert
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Geräuschpegel (Eco-Programm)
42 dB(A) bezüglich 1 pW
Geräuschklasse (Eco-Programm)
B
Nennkapazität im Eco-Programm
16
Dauer des Eco-Programms
236 min
Herstellergarantie
Garantiedetails
10 Jahre Garantie auf Motor
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Water Protect+
Optionale Merkmale
Abnehmbarer Besteckkorb, VarioSlide Besteckkorb, herausnehmbare Schublade, Auto Fit, Doormatic
Kennzeichnung
Directive 2019/2017/EU
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.8 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
81.8 cm
Gewicht
41 kg
Maße im Detail
Tiefe mit geöffneter Tür: 115 cm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
1 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.5 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
64.4 cm
Tiefe (Versand)
66.1 cm
Höhe (Versand)
85.9 cm
Gewicht (Versand)
44.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Wassereinlassanzeige, RedSpot
Timer-Einstellungsmerkmale
Startverzögerung mit Timer
Maximale programmierbare Startzeit durch Timer
24 Stunden
Steuerungsstandort
Ober auf der Tür
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
0.768 kWh
Wasseranschluss
Heiß & kalt
Energieverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
77 kWh pro 100 Zyklen
Wasserverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
9.5 Liter pro Zyklus
Geschirrspülmaschinen-Merkmale
Oberes Rack
Einstellbare Höhe
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
60 cm
Mindesttiefe
57 cm
Mindesthöhe
82 cm
Maximale Höhe
92 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,10*
€ 895,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,97*
€ 887,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,34*
€ 831,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,34*
€ 788,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,49*
€ 719,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.