Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 245340 Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8772303
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     245340
EAN/GTIN:
     4015867226261
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Das USB-Tisch-Mikrofon equip 245340 ist ein hochleistungsfähiges Mikrofon mit Ein-/Ausschalter und Stativständer, bietet herausragend klare und natürliche Sprachwiedergabe. Geeignet für Discord, Heimkino, Chats, Podcasts, Skype, Aufzeichnungen, Sprache, Instant Messaging, Gaming, Singen, Konferenzen usw. Das Produkt ist außerdem ein Plug-and-Play-Gerät. Weder Treiber noch separate Stromversorgung erforderlich.
Equip 245340 - Mikrofon - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
116 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon - USB
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Sprache, Kommunikation, Streaming
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.2 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-47 dB
Frequenzgang
100 - 16000 Hz
Empfohlene Platzierung
Tisch
Empfindlichkeitsbereich
+/- 4dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.