Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GKN 26260 XRHN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8772312
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GKN 26260 XRHN
EAN/GTIN:
     5944008924256
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Mit den Grundig Kühl- und Gefrierkombinationen bleiben Sie in jeder Hinsicht cool. Die praktische Kombination ermöglicht Ihnen das optimale Einlagern Ihrer Lebensmittel - so kurz oder so lange Sie wollen.
Grundig GKN 26260 XRHN - Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer - Breite: 59.5 cm - Tiefe: 67 cm - Höhe: 202.5 cm - 392 Liter - Klasse C - Dark Inox
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Dark Inox
Produkttyp
Kühl-/Gefrierschrank - Bottom-Freezer
Steuerung
Elektronisch
Geräuschpegel
35 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Ja
Abtau-Automatik
Ja - Gefrierschrank, Kühlschrank
Gefrierraum netto
109 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
171 kWh
Klimaklasse
SN-T
Gefrierleistung
****
Gesamtnutzinhalt netto
392 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
253 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Frostfrei
Gefrierschrank
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Kühlungstyp
Frostfrei
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Anz. Türen
2
Details zu Kühlschrankfach/-zone
Superfresh-Zone - 30 Liter - Temperaturbereich: 0 - 3° C
Griffdesign
Integriert
Tür Offen Alarm
Ja
Geräuschklasse
B
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Eiswürfelform
Kennzeichnung
Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU, Directive 2019/2015/EU, Directive 2017/1369/EU
Display
Typ
Digital
Display Platz
An Tür
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.5 cm
Tiefe
67 cm
Höhe
202.5 cm
Energieversorgung
Kabellänge
2.15 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Smartphone-kompatibel
Ja
Steuerungsstandort
An Tür
Touch-Bedienung
Ja
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
4
Kühlschrankschubfächer Anz.
2
Kühlschrankfachtüren Anz.
4
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
4 x Regal - Glas ¦ 1 x Flaschengestell - Chrom ¦ 1 x Gemüsefach - VitaminZone ¦ 1 x Gemüsefach - Full Fresh
Aufbewahrung in der Tür
Ja
Gefrierfunktionen
Gefrierkapazität
5 kg/24 Std.
Schnellgefrierfunktion
Ja
Gefrierschubfächer Anz.
3
Gefrierfachböden/Einschubdetails
3 x Schublade - durchsichtig
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
HomeWhiz
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,45*
€ 1.054,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,27*
€ 1.046,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,71*
€ 1.007,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,26*
€ 970,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,70*
€ 905,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.