Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Displayschutzglas
>
Panzerglasfolie für Smartphones
>
Artikel
Hama Bildschirmschutz für Handy
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8775526
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00213065
EAN/GTIN:
4047443481870
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Ein Smartphone ist ein Gebrauchsgegenstand, und vor allem das Display sollte gut geschützt werden. Mit dem Schutzglas für Ihr Samsung Galaxy S22/S23 ist die komplette Front Ihres Smartphones auf der sicheren Seite. Denn wer will schon Kratzer oder Sprünge im Display haben.
Hama - Bildschirmschutz für Handy - Vollbildschirm - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für Samsung Galaxy S22
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Safety glass (9H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Mikrofasertuch
Rahmenfarbe
Schwarz
Schutz
Kratzfest, Schlagschutz, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, Stoßschutz, bruchsicher
Dicke
0.33 mm
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S22
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Displayschutzglas
,
Panzerglas
,
Panzerglasfolie
,
Displayfolie für Smartphone
,
Displayschutzfolie Smartphone
,
Displayschutzfolie für Smartphone
,
Handy Displayfolie
,
Handy Displayschutzfolie
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Displayschutzglas für Smartphones
,
Panzerglasfolie für Smartphones
,
Samsung Smartphone Displayschutzfolie
,
Samsung Smartphone Schutzfolie
,
Samsung Smartphone Schutzglas
,
Displayfolie für Laptops
,
Displayfolie für Notebooks
,
Displayschutzfolie (Notebooks)
,
Displayschutzfolie (Tablet-PCs)
,
Displayschutzfolie für Laptops
,
Displayschutzfolie für Notebooks
,
Schutzfolie für Laptops
,
Schutzfolie für Notebooks
,
Tablet Displayschutzfolie
,
hama displayfolie
,
samsung smartphone displayschutzfolie
,
displayfolie panzerglas
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas Anti-Bluelight+Antibakt. fur iPhone 13 mini
Hama
00213016
ab € 16,57*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas Anti-Bluelight+Antibakt. fur iPhone 13/13 Pro
Hama
00213017
ab € 16,55*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 12/12 Pro, Schwarz
Hama
00213040
ab € 13,86*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 13 mini, Schwarz
Hama
00213008
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 13 Pro Max, Schwarz
Hama
00213010
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 13/13 Pro/14, Schwarz
Hama
00216340
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 14 Plus, Schwarz
Hama
00216350
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 14 Pro Max, Schwarz
Hama
00216355
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 14 Pro, Schwarz
Hama
00216345
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 15 Plus/15 Pro Max, Schwarz
Hama
00219930
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone 15/15 Pro, Schwarz
Hama
00219925
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone XR/11, Schwarz
Hama
00213031
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Apple iPhone XS Max/11 Pro Max, Schwarz
Hama
00186261
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur Google Pixel 7 Pro, Schwarz
Hama
00219921
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas fur iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus/8 Plus, Schwarz
Hama
00183418
ab € 14,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen