Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftreiniger
>
Filter Luftreiniger
>
Artikel
Leitz TruSens
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1006-8777396
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
2415141
EAN/GTIN:
5028252628464
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Das All-in-One-Filtersystem kombiniert einen H13 HEPA-Filter mit einem Aktivkohle-Vorfilter. Dieser Kombinationsfilter wurde entwickelt, um ultrafeine luftübertragene Partikel wie Bakterien, Viren, Staub, Allergene, Tierhaare und -hautschuppen, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und geruchsintensive Gase aufzufangen.
Leitz TruSens - Filter - für Luftreiniger
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Filter
Für
Luftreiniger
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV SUD, EN1822-1
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
230 g
Filter
Filter-Güteklasse
HEPA H13
Filter Kategorie
Kohlenstoff, HEPA
Filter Langlebigkeit
12 Monate
... >
DCI
>
Kleingeräte
>
Zubehör für Kleingeräte
Weitere Suchbegriffe:
Luftreiniger
,
Luftwäscher
,
Raum-Luftreiniger
,
Raumluft-Reiniger
,
Raumluftreiniger
,
Umluftentkeimer
,
Schwebstofffilter
,
leitz luftreiniger
,
luftreiniger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Aktivkohlefilter für Leitz TruSens Luftreiniger Z-1000, 3 Stück
Leitz
2415103
ab € 6,07*
Zubehör
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Leitz
2415112EU
ab € 99,91*
Zubehör
CO2 Messgerät AIR2Color Pro, USB-C und Netzteil, Metallgehäuse, 100x100x100mm
Renz Metallwarenfabrik
4798000270
ab € 436,82*
Zubehör
CO2 Messgerät AIR2Color, USB-C und Netzteil, ABS-Kunststoff, 320g, 100x100x100mm
Renz Metallwarenfabrik
4798000260
ab € 117,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen