Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect OCTOPUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Multi-Ladekabel für Smartphones
USB 2.0 Multi-Ladekabel für Smartphones
Artikel-Nr.:
     C1006-8782060
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     532529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel c stecker auf c stecker
exertis Connect OCTOPUS - Ladeadapter - USB zu Micro-USB Typ B, Lightning, 24 pin USB-C - 12 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
USB / USB 2.0
Besonderheiten
Verbindungsstück-Gehäuse aus Plastik
Länge
12 cm
Kabeltyp
Ladeadapter
Empfohlene Verwendung
Mobiltelefon
Konnektivität
Anschlüsse
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich ¦ 24 pin USB-C - männlich ¦ Apple Lightning - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.