Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO Kondenswasserpumpenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8783049
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1613125
EAN/GTIN:
     4026415036799
Suchbegriffe:
Kondensatpumpe
kondensatpumpe remko
kondensatpumpe
REMKO - Kondenswasserpumpenset - für Klimaanlage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kondenswasserpumpenset
Für
Klimaanlage
Packungsinhalt
Pumpe ¦ Behälter mit Kabel ¦ Anschlusskabel 1,7 m ¦ Kondensatschlauch (Durchmesser 7 mm, Länge 2 m) ¦ Belüftungsschlauch (Durchmesser 7 mm) ¦ Behälter-Befestigungsplatte ¦ Verbindungsschlauch 90° (Durchmesser 19 mm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.